替刃 芝刈機のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
46件の「替刃 芝刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EY2233替刃」、「芝刈り機 刃」、「ナショナル芝刈り機替刃」などの商品も取り扱っております。
畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)ランキング1位
粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

230ミリ芝刈機 マキタランキング2位
コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)880質量(kg)6.8消費電力(W)500刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷

電気草刈機 専用替刃 YAMAZEN(山善)ランキング3位
電気草刈機用替刃。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。適合機種YEC-160/TMGC-160/YBC-160W/YBC-160A質量(kg)0.19外径×内径(Φmm)1600×200最大回転数(min-1[r.p.m])5000刈り幅(mm)160
1枚
1,098税込1,208
4日以内出荷

草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)ランキング4位
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
609税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

自走式二面畦草刈機用替刃純正 セフティー3ランキング5位
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)25
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

密集した雑草地や固い草に。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1
1枚
1,198税込1,318
当日出荷

1個
9,298税込10,228
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。刃厚(mm)約1.5穴径(Φmm)25.4材質SK85(SK5)
1枚
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
1セット(2枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クボタ系バーナイフ 切れ味良し・長持ち
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
1枚ほか
1,998税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650電流(A)6.5質量(kg)6.8電圧(V)交流100(50/60Hz)刈込み幅(mm)約200絶縁方式二重絶縁回転数約7800min-1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)取扱説明書(0.73MB)
1台ほか
14,980税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃刃厚(mm)2仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
3,898税込4,288
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ金属8枚刃
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
1台
28,980税込31,878
当日出荷

1パック(2枚)
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650刈込み高さ(mm)5~55(11段階)刈込み幅(mm)230全長(mm)745質量(kg)9.3適合面積(m2)~108(32坪)
1台
26,980税込29,678
5日以内出荷